コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
ドブメッキ KONDO規格 SCシャックル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73857885
品番
呼び22 使用荷重3.15t
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
使用荷重(kN[tf])
30.87/3.15
呼び(t)
22
ねじ径
M24
ピン径(Φmm)
26
口幅B(mm)
34
頭径D(Φmm)
55
穴径d1(Φmm)
27
長さL(mm)
88
材質
鉄
質量(kg)
1.45
タイプ
SC
種類
SC
呼び
22
寸法D(Φmm)
55
表面処理
ドブメッキ
使用荷重(tf)
3.15
寸法d(Φmm)
22
寸法d1(Φmm)
27
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
30.9
注意
※使用荷重以下でご使用ください。
※シャックルとシャックルを継ぐときは、クラウン(本体R部)で継いで下さい。
※シャックルは、荷重が縦方向に加わるようにして使用してください。
※シャックルの取付けは、常にボルト側を静索(ワイヤーロープが動かない側)にしてください。
※シャックルに取付けるワイヤーロープは、必ず重ならないようにしてください。