呼び30 使用荷重5t ドブメッキ KONDO規格 SCシャックル コンドーテック 73857928 呼び30 使用荷重5t ドブメッキ KONDO規格 SCシャックル コンドーテック 73857928 呼び30 使用荷重5t ドブメッキ KONDO規格 SCシャックル コンドーテック 73857928

ドブメッキ KONDO規格 SCシャックル

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73857928 品番 呼び30 使用荷重5t
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
呼び(t)30 ねじ径M36 ピン径(Φmm)36 口幅B(mm)45 長さL(mm)120 材質 質量(kg)3.65 タイプSC 種類SC 呼び30 寸法D(Φmm)75 表面処理ドブメッキ 使用荷重(tf)5 寸法d(Φmm)30 寸法d1(Φmm)37 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)49
注意
※使用荷重以下でご使用ください。
※シャックルとシャックルを継ぐときは、クラウン(本体R部)で継いで下さい。
※シャックルは、荷重が縦方向に加わるようにして使用してください。
※シャックルの取付けは、常にボルト側を静索(ワイヤーロープが動かない側)にしてください。
※シャックルに取付けるワイヤーロープは、必ず重ならないようにしてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73857867
2022-09-25
用途:
ワイヤーの連結

ネジ部が太くなっていて、連結に使用しています、曲がったりしないでとても良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする