コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
ドブメッキ KONDO規格 SCシャックル
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73857937
品番
呼び32 使用荷重6.3t
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
呼び(t)
32
ねじ径
M36
ピン径(Φmm)
38
口幅B(mm)
48
長さL(mm)
128
材質
鉄
質量(kg)
4.5
タイプ
SC
種類
SC
呼び
32
寸法D(Φmm)
80
表面処理
ドブメッキ
使用荷重(tf)
6.3
寸法d(Φmm)
32
寸法d1(Φmm)
39
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
61.7
注意
※使用荷重以下でご使用ください。
※シャックルとシャックルを継ぐときは、クラウン(本体R部)で継いで下さい。
※シャックルは、荷重が縦方向に加わるようにして使用してください。
※シャックルの取付けは、常にボルト側を静索(ワイヤーロープが動かない側)にしてください。
※シャックルに取付けるワイヤーロープは、必ず重ならないようにしてください。