コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
ドブメッキ KONDO規格 SCシャックル
(1件のレビュー)
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73857955
品番
呼び36 使用荷重8t
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
呼び(t)
36
ねじ径
M42
ピン径(Φmm)
42
口幅B(mm)
54
長さL(mm)
144
材質
鉄
質量(kg)
6.5
タイプ
SC
種類
SC
呼び
36
寸法D(Φmm)
90
表面処理
ドブメッキ
使用荷重(tf)
8
寸法d(Φmm)
36
寸法d1(Φmm)
43
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
78.4
注意
※使用荷重以下でご使用ください。
※シャックルとシャックルを継ぐときは、クラウン(本体R部)で継いで下さい。
※シャックルは、荷重が縦方向に加わるようにして使用してください。
※シャックルの取付けは、常にボルト側を静索(ワイヤーロープが動かない側)にしてください。
※シャックルに取付けるワイヤーロープは、必ず重ならないようにしてください。