コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
ドブメッキ KONDO規格 SCシャックル
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73857973
品番
呼び40 使用荷重10t
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
呼び(t)
40
ねじ径
M48
ピン径(Φmm)
48
口幅B(mm)
60
長さL(mm)
160
材質
鉄
質量(kg)
8.8
タイプ
SC
種類
SC
呼び
40
寸法D(Φmm)
100
表面処理
ドブメッキ
使用荷重(tf)
10
寸法d(Φmm)
40
寸法d1(Φmm)
49
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
98
注意
※使用荷重以下でご使用ください。
※シャックルとシャックルを継ぐときは、クラウン(本体R部)で継いで下さい。
※シャックルは、荷重が縦方向に加わるようにして使用してください。
※シャックルの取付けは、常にボルト側を静索(ワイヤーロープが動かない側)にしてください。
※シャックルに取付けるワイヤーロープは、必ず重ならないようにしてください。