呼び12 使用荷重1t ドブメッキ JIS規格 M級 SCシャックル コンドーテック 73858016 呼び12 使用荷重1t ドブメッキ JIS規格 M級 SCシャックル コンドーテック 73858016 呼び12 使用荷重1t ドブメッキ JIS規格 M級 SCシャックル コンドーテック 73858016

ドブメッキ JIS規格 M級 SCシャックル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73858016 品番 呼び12 使用荷重1t
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
質量(kg)0.28 長さL(mm)48 呼び12 ピン径(Φmm)15 口幅B(mm)20 種類SC 表面処理ドブメッキ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする