呼び16 使用荷重1.6t 生地 KONDO規格 BBシャックル コンドーテック 73858217 呼び16 使用荷重1.6t 生地 KONDO規格 BBシャックル コンドーテック 73858217 呼び16 使用荷重1.6t 生地 KONDO規格 BBシャックル コンドーテック 73858217

生地 KONDO規格 BBシャックル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73858217 品番 呼び16 使用荷重1.6t
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
呼び16 質量(kg)0.83 口幅B(mm)26 長さL(mm)80 ピン径(Φmm)19 種類BB 表面処理生地 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする