コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
生地 KONDO規格 BBシャックル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73858226
品番
呼び18 使用荷重2t
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
呼び
18
質量(kg)
1.23
口幅B(mm)
29
長さL(mm)
95
ピン径(Φmm)
21
種類
BB
表面処理
生地
RoHS指令(10物質対応)
対応