コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
生地 KONDO規格 BBシャックル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73858314
品番
呼び36 使用荷重8t
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
呼び
36
質量(kg)
9.8
口幅B(mm)
54
長さL(mm)
190
ピン径(Φmm)
42
種類
BB
表面処理
生地
RoHS指令(10物質対応)
対応