呼び40 使用荷重10t 生地 KONDO規格 BBシャックル コンドーテック 73858339 呼び40 使用荷重10t 生地 KONDO規格 BBシャックル コンドーテック 73858339 呼び40 使用荷重10t 生地 KONDO規格 BBシャックル コンドーテック 73858339

生地 KONDO規格 BBシャックル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73858339 品番 呼び40 使用荷重10t
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
呼び40 質量(kg)14.2 口幅B(mm)60 長さL(mm)212 ピン径(Φmm)48 種類BB 表面処理生地 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする