コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
生地 JIB規格 M級 BBシャックル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73858427
品番
呼び34 使用荷重7t
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
質量(kg)
8.1
長さL(mm)
176
呼び
34
ピン径(Φmm)
40
口幅B(mm)
50
種類
BB
表面処理
生地
RoHS指令(10物質対応)
対応