呼び26 使用荷重4t ユニクロメッキ KONDO規格 BBシャックル コンドーテック 73858576 呼び26 使用荷重4t ユニクロメッキ KONDO規格 BBシャックル コンドーテック 73858576 呼び26 使用荷重4t ユニクロメッキ KONDO規格 BBシャックル コンドーテック 73858576

ユニクロメッキ KONDO規格 BBシャックル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73858576 品番 呼び26 使用荷重4t
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
質量(kg)3.6 長さL(mm)135 呼び26 ピン径(Φmm)32 口幅B(mm)41 種類BB 表面処理ユニクロメッキ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする