コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
ユニクロメッキ KONDO規格 BBシャックル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73858594
品番
呼び30 使用荷重5t
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
質量(kg)
5.3
長さL(mm)
153
呼び
30
ピン径(Φmm)
36
口幅B(mm)
45
種類
BB
表面処理
ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応