コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
ユニクロメッキ JIB規格 M級 BBシャックル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
42
注文コード
73858777
品番
呼び42 使用荷重11t
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
15.9
長さL(mm)
220
呼び
42
ピン径(Φmm)
51
口幅B(mm)
63
種類
BB
表面処理
ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73858777
呼び42 使用荷重11t
73859084
呼び42 使用荷重11t
ドブメッキ JIB規格 M級 BBシャックル
コンドーテック
1個
¥
32,980
税込
¥
36,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)