呼び14 使用荷重1.25t ドブメッキ KONDO規格 BBシャックル コンドーテック 73858829 呼び14 使用荷重1.25t ドブメッキ KONDO規格 BBシャックル コンドーテック 73858829 呼び14 使用荷重1.25t ドブメッキ KONDO規格 BBシャックル コンドーテック 73858829

ドブメッキ KONDO規格 BBシャックル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73858829 品番 呼び14 使用荷重1.25t
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
質量(kg)0.56 長さL(mm)72 呼び14 ピン径(Φmm)17 口幅B(mm)24 種類BB 表面処理ドブメッキ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする