呼び24 使用荷重3.6t ドブメッキ KONDO規格 BBシャックル コンドーテック 73858874 呼び24 使用荷重3.6t ドブメッキ KONDO規格 BBシャックル コンドーテック 73858874 呼び24 使用荷重3.6t ドブメッキ KONDO規格 BBシャックル コンドーテック 73858874

ドブメッキ KONDO規格 BBシャックル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73858874 品番 呼び24 使用荷重3.6t
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
質量(kg)3 長さL(mm)126 呼び24 ピン径(Φmm)30 口幅B(mm)39 種類BB 表面処理ドブメッキ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする