呼び28 使用荷重4.8t ドブメッキ KONDO規格 BBシャックル コンドーテック 73858899 呼び28 使用荷重4.8t ドブメッキ KONDO規格 BBシャックル コンドーテック 73858899 呼び28 使用荷重4.8t ドブメッキ KONDO規格 BBシャックル コンドーテック 73858899

ドブメッキ KONDO規格 BBシャックル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73858899 品番 呼び28 使用荷重4.8t
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
質量(kg)4.4 長さL(mm)144 呼び28 ピン径(Φmm)34 口幅B(mm)43 種類BB 表面処理ドブメッキ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする