コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
ドブメッキ KONDO規格 BBシャックル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73858969
品番
呼び42 使用荷重11t
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
質量(kg)
15.9
長さL(mm)
220
呼び
42
ピン径(Φmm)
51
口幅B(mm)
63
種類
BB
表面処理
ドブメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応