コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
ドブメッキ JIB規格 M級 BBシャックル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73858987
品番
呼び22 使用荷重3.15t
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
呼び
22
呼び(t)
22
寸法d(Φmm)
26
口幅B(mm)
34
内径B1(Φmm)
65
頭径D(Φmm)
55
長さL(mm)
117
穴径d1(Φmm)
27
ピン径(Φmm)
26
ねじ径
M24
質量(kg)
2.2
使用荷重(kN)
30.87
種類
BB
等級
M
表面処理
ドブメッキ
JIS規格
JIS B 2801-1996
RoHS指令(10物質対応)
対応