コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
ドブメッキ JIB規格 M級 BBシャックル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73858996
品番
呼び24 使用荷重3.6t
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
呼び
24
呼び(t)
24
寸法d(Φmm)
28
口幅B(mm)
39
内径B1(Φmm)
70
頭径D(Φmm)
62
長さL(mm)
126
穴径d1(Φmm)
31
ピン径(Φmm)
30
ねじ径
M30
質量(kg)
3
使用荷重(kN)
35.28
種類
BB
等級
M
表面処理
ドブメッキ
JIS規格
JIS B 2801-1996
RoHS指令(10物質対応)
対応