コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
ドブメッキ JIB規格 M級 BBシャックル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73859014
品番
呼び28 使用荷重4.8t
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
呼び
28
呼び(t)
28
寸法d(Φmm)
32
口幅B(mm)
43
内径B1(Φmm)
80
頭径D(Φmm)
70
長さL(mm)
144
穴径d1(Φmm)
35
ピン径(Φmm)
34
ねじ径
M33
質量(kg)
4.4
使用荷重(kN)
47.04
種類
BB
等級
M
表面処理
ドブメッキ
JIS規格
JIS B 2801-1996
RoHS指令(10物質対応)
対応