コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
ドブメッキ JIB規格 M級 BBシャックル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73859023
品番
呼び30 使用荷重5t
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
呼び
30
呼び(t)
30
寸法d(Φmm)
34
口幅B(mm)
45
内径B1(Φmm)
85
頭径D(Φmm)
75
長さL(mm)
153
穴径d1(Φmm)
37
ピン径(Φmm)
36
ねじ径
M36
質量(kg)
5.3
使用荷重(kN)
49
種類
BB
等級
M
表面処理
ドブメッキ
JIS規格
JIS B 2801-1996
RoHS指令(10物質対応)
対応