コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
ドブメッキ JIB規格 M級 BBシャックル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73859039
品番
呼び32 使用荷重6.3t
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
呼び
32
呼び(t)
32
寸法d(Φmm)
37
口幅B(mm)
48
内径B1(Φmm)
93
頭径D(Φmm)
80
長さL(mm)
167
穴径d1(Φmm)
39
ピン径(Φmm)
38
ねじ径
M36
質量(kg)
6.75
使用荷重(kN)
61.74
種類
BB
等級
M
表面処理
ドブメッキ
JIS規格
JIS B 2801-1996
RoHS指令(10物質対応)
対応