コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
ドブメッキ JIB規格 M級 BBシャックル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73859057
品番
呼び36 使用荷重8t
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
呼び
36
呼び(t)
36
寸法d(Φmm)
42
口幅B(mm)
54
内径B1(Φmm)
105
頭径D(Φmm)
90
長さL(mm)
190
穴径d1(Φmm)
43
ピン径(Φmm)
42
ねじ径
M42
質量(kg)
9.8
使用荷重(kN)
78.4
種類
BB
等級
M
表面処理
ドブメッキ
JIS規格
JIS B 2801-1996
RoHS指令(10物質対応)
対応