コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
ドブメッキ JIB規格 M級 BBシャックル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73859066
品番
呼び38 使用荷重9t
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
呼び
38
呼び(t)
38
寸法d(Φmm)
44
口幅B(mm)
57
内径B1(Φmm)
110
頭径D(Φmm)
95
長さL(mm)
198
穴径d1(Φmm)
47
ピン径(Φmm)
46
ねじ径
M45
質量(kg)
11.5
使用荷重(kN)
88.2
種類
BB
等級
M
表面処理
ドブメッキ
JIS規格
JIS B 2801-1996
RoHS指令(10物質対応)
対応