コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
ドブメッキ JIB規格 M級 BBシャックル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73859084
品番
呼び42 使用荷重11t
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
呼び
42
呼び(t)
42
寸法d(Φmm)
49
口幅B(mm)
63
内径B1(Φmm)
123
頭径D(Φmm)
105
長さL(mm)
220
穴径d1(Φmm)
53
ピン径(Φmm)
51
ねじ径
M48
質量(kg)
15.9
使用荷重(kN)
107.8
種類
BB
等級
M
表面処理
ドブメッキ
JIS規格
JIS B 2801-1996
RoHS指令(10物質対応)
対応