呼び20 使用荷重2.5t 生地 KONDO規格 BCシャックル コンドーテック 73859163 呼び20 使用荷重2.5t 生地 KONDO規格 BCシャックル コンドーテック 73859163 呼び20 使用荷重2.5t 生地 KONDO規格 BCシャックル コンドーテック 73859163

生地 KONDO規格 BCシャックル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73859163 品番 呼び20 使用荷重2.5t
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
呼び20 質量(kg)1.6 口幅B(mm)31 長さL(mm)104 ピン径(Φmm)24 種類BC 表面処理生地 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする