コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
生地 KONDO規格 BCシャックル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73859233
品番
呼び34 使用荷重7t
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
呼び
34
質量(kg)
7.2
口幅B(mm)
50
長さL(mm)
176
ピン径(Φmm)
40
種類
BC
表面処理
生地
RoHS指令(10物質対応)
対応