呼び10 使用荷重0.6t 生地 JIB規格 M級 BCシャックル コンドーテック 73859285 呼び10 使用荷重0.6t 生地 JIB規格 M級 BCシャックル コンドーテック 73859285 呼び10 使用荷重0.6t 生地 JIB規格 M級 BCシャックル コンドーテック 73859285

生地 JIB規格 M級 BCシャックル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73859285 品番 呼び10 使用荷重0.6t
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
質量(kg)0.21 長さL(mm)54 呼び10 ピン径(Φmm)12 口幅B(mm)17 種類BC 表面処理生地 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする