呼び20 使用荷重2.5t 生地 JIB規格 M級 BCシャックル コンドーテック 73859337 呼び20 使用荷重2.5t 生地 JIB規格 M級 BCシャックル コンドーテック 73859337 呼び20 使用荷重2.5t 生地 JIB規格 M級 BCシャックル コンドーテック 73859337

生地 JIB規格 M級 BCシャックル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73859337 品番 呼び20 使用荷重2.5t
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
質量(kg)1.6 長さL(mm)104 呼び20 ピン径(Φmm)24 口幅B(mm)31 種類BC 表面処理生地 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする