呼び22 使用荷重3.15t ユニクロメッキ KONDO規格 BCシャックル コンドーテック 73859529

 

呼び22 使用荷重3.15t ユニクロメッキ KONDO規格 BCシャックル コンドーテック 73859529
呼び22 使用荷重3.15t ユニクロメッキ KONDO規格 BCシャックル コンドーテック 73859529
呼び22 使用荷重3.15t ユニクロメッキ KONDO規格 BCシャックル コンドーテック 73859529

ユニクロメッキ KONDO規格 BCシャックル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
呼び22
内容量1個注文コード73859529品番呼び22 使用荷重3.15t
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
質量(kg)2長さL(mm)117呼び22ピン径(Φmm)26口幅B(mm)34種類BC表面処理ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする