コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
ユニクロメッキ JIB規格 M級 BCシャックル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73859644
品番
呼び12 使用荷重1t
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
質量(kg)
0.36
長さL(mm)
63
呼び
12
ピン径(Φmm)
15
口幅B(mm)
20
種類
BC
表面処理
ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応