コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
ユニクロメッキ JIB規格 M級 BCシャックル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73859678
品番
呼び18 使用荷重2t
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
質量(kg)
1.1
長さL(mm)
95
呼び
18
ピン径(Φmm)
21
口幅B(mm)
29
種類
BC
表面処理
ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応