コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
ユニクロメッキ JIB規格 M級 BCシャックル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73859714
品番
呼び26 使用荷重4t
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
質量(kg)
3.1
長さL(mm)
135
呼び
26
ピン径(Φmm)
32
口幅B(mm)
41
種類
BC
表面処理
ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応