呼び22 使用荷重3.15t ドブメッキ KONDO規格 BCシャックル コンドーテック 73859879 呼び22 使用荷重3.15t ドブメッキ KONDO規格 BCシャックル コンドーテック 73859879 呼び22 使用荷重3.15t ドブメッキ KONDO規格 BCシャックル コンドーテック 73859879

ドブメッキ KONDO規格 BCシャックル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73859879 品番 呼び22 使用荷重3.15t
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
質量(kg)2 長さL(mm)117 呼び22 ピン径(Φmm)26 口幅B(mm)34 種類BC 表面処理ドブメッキ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする