コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
生地 KONDO規格 SDシャックル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73860186
品番
呼び20 使用荷重1.6t
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
質量(kg)
1.01
長さL(mm)
80
呼び
20
ピン径(Φmm)
24
口幅B(mm)
40
種類
SD
表面処理
生地
RoHS指令(10物質対応)
対応