コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
生地 KONDO規格 SDシャックル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73860204
品番
呼び24 使用荷重2.5t
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
質量(kg)
1.91
長さL(mm)
96
呼び
24
ピン径(Φmm)
29
口幅B(mm)
48
種類
SD
表面処理
生地
RoHS指令(10物質対応)
対応