コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
生地 JIB規格 M級 SDシャックル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73860335
品番
呼び30 使用荷重4t
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
質量(kg)
3.59
長さL(mm)
120
呼び
30
ピン径(Φmm)
36
口幅B(mm)
60
種類
SD
表面処理
生地
RoHS指令(10物質対応)
対応