コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
生地 JIB規格 M級 SDシャックル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73860369
品番
呼び40 使用荷重7t
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
質量(kg)
8.5
長さL(mm)
160
呼び
40
ピン径(Φmm)
48
口幅B(mm)
80
種類
SD
表面処理
生地
RoHS指令(10物質対応)
対応