コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
ユニクロメッキ KONDO規格 SDシャックル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73860378
品番
呼び10 使用荷重0.4t
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
質量(kg)
0.14
長さL(mm)
40
呼び
10
ピン径(Φmm)
12
種類
SD
表面処理
ユニクロメッキ
口幅B(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応