コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
ユニクロメッキ JIB規格 M級 SDシャックル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73860509
品番
呼び16 使用荷重1t
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
質量(kg)
0.53
長さL(mm)
64
呼び
16
ピン径(Φmm)
20
口幅B(mm)
32
種類
SD
表面処理
ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応