呼び34 使用荷重5t ユニクロメッキ JIB規格 M級 SDシャックル コンドーテック 73860579 呼び34 使用荷重5t ユニクロメッキ JIB規格 M級 SDシャックル コンドーテック 73860579 呼び34 使用荷重5t ユニクロメッキ JIB規格 M級 SDシャックル コンドーテック 73860579

ユニクロメッキ JIB規格 M級 SDシャックル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び34 注文コード73860579 品番呼び34 使用荷重5t
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼びなど10種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)5.33 長さL(mm)136 呼び34 ピン径(Φmm)42 口幅B(mm)68 種類SD 表面処理ユニクロメッキ RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73860579 呼び34 使用荷重5t 73860807 呼び34 使用荷重5t ドブメッキ JIB規格 M級 SDシャックル コンドーテック ドブメッキ JIB規格 M級 SDシャックル コンドーテック 1個 9,998 税込10,998 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする