コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
ドブメッキ KONDO規格 SDシャックル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73860685
品番
呼び28 使用荷重3.5t
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
質量(kg)
2.85
長さL(mm)
112
呼び
28
ピン径(Φmm)
34
口幅B(mm)
56
種類
SD
表面処理
ドブメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応