コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
ユニクロメッキ KONDO規格 BDシャックル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73860983
品番
呼び14 使用荷重0.9t
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
質量(kg)
0.5
長さL(mm)
72
呼び
14
ピン径(Φmm)
17
口幅B(mm)
28
種類
BD
表面処理
ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応