呼び16 使用荷重1.2t ユニクロメッキ KONDO規格 BDシャックル コンドーテック 73860999 呼び16 使用荷重1.2t ユニクロメッキ KONDO規格 BDシャックル コンドーテック 73860999 呼び16 使用荷重1.2t ユニクロメッキ KONDO規格 BDシャックル コンドーテック 73860999

ユニクロメッキ KONDO規格 BDシャックル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73860999 品番 呼び16 使用荷重1.2t
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
質量(kg)0.765 長さL(mm)80 呼び16 ピン径(Φmm)20 口幅B(mm)32 種類BD 表面処理ユニクロメッキ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする