コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
ドブメッキ KONDO規格 BDシャックル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73861114
品番
呼び18 使用荷重1.3t
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
質量(kg)
1.045
長さL(mm)
100
呼び
18
ピン径(Φmm)
21
口幅B(mm)
36
種類
BD
表面処理
ドブメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応