コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
ドブメッキ JIB規格 M級 BDシャックル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73861139
品番
呼び16 使用荷重1.2t
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
呼び
16
質量(kg)
0.765
口幅B(mm)
32
長さL(mm)
80
ピン径(Φmm)
20
種類
BD
表面処理
ドブメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応