呼び18 使用荷重1.3t ドブメッキ JIB規格 M級 BDシャックル コンドーテック 73861148 呼び18 使用荷重1.3t ドブメッキ JIB規格 M級 BDシャックル コンドーテック 73861148 呼び18 使用荷重1.3t ドブメッキ JIB規格 M級 BDシャックル コンドーテック 73861148

ドブメッキ JIB規格 M級 BDシャックル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73861148 品番 呼び18 使用荷重1.3t
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
呼び18 質量(kg)1.045 口幅B(mm)36 長さL(mm)100 ピン径(Φmm)21 種類BD 表面処理ドブメッキ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする