コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
生地 KONDO規格 SEシャックル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73861218
品番
呼び26 使用荷重4t
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
呼び
26
口幅B(mm)
41
頭径D(Φmm)
66
長さL(mm)
104
ピン径(Φmm)
32
ねじ径
M30
使用荷重(tf)
4
質量(kg)
2.5
種類
SE
表面処理
生地
RoHS指令(10物質対応)
対応