コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
生地 KONDO規格 SEシャックル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73861279
品番
呼び38 使用荷重9t
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
呼び
38
口幅B(mm)
57
頭径D(Φmm)
95
長さL(mm)
152
ピン径(Φmm)
46
ねじ径
M45
使用荷重(tf)
9
質量(kg)
7.5
種類
SE
表面処理
生地
RoHS指令(10物質対応)
対応